1つのType-Cポートで複数の周辺機器が使える USB3.2 Gen1 Type-A×4 ノイズ対策済み Type-C USBハブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80394520 品番OWL-UCHU3A4-RG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Type-Cポート1つでType-Aポート4つが使える
・Type-AポートはUSB3.2 Gen1対応
・金属シールド処理による2.4GHzノイズ対策済み
・Windows、macOS、iPadOSで使用可能
・余裕のあるケーブル長
・接続時は青色LEDでお知らせ
・スリムなサイズ感で持ち運び時もかさばらない

付属品取扱説明書 兼 保証書 ローズゴールド 質量(g)約 44 ポート数5 対応OSWindows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)、macOS 10.15〜12.3(Intel/Apple Silicon)、iPadOS 13〜16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.5×31.2×10.3 対応機種USB Type-Cポート搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット 動作温度(℃)0〜30 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約 30 (コネクター部除く) データ転送速度USB3.2 Gen1ポート接続時:5Gbps 供給電圧(V)5 供給電流(A)全ポート合計最大1.5 インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1 Type-C プラグ ×1 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen1 Type-A ポート ×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする