Apple Watch(38/40/41mm)用 スリムイタリアンレザーバンド 『mignonne』(ミニョンヌ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80394985 品番 OWL-MINAWBS01-GG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

イタリアンレザーを贅沢に用いたスリムバンド
・テーパードタイプで手首を細見せ
・肌になじむ自然な色合いのレザー
・高級感が漂うステンレスバックル
・キナリ色のステッチがアクセントに

対応機種
Apple Watch 38/40/41mm専用
38mmサイズ:Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1
40mmサイズ:Apple Watch Series SE (第2世代/第1世代)、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4
41mmサイズ:Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7
材質本革(牛皮革)、ステンレス グレージュ 質量(g)約 14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×10×161 手首回り(mm)約 120〜170 対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする