OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
OWLTECH(オウルテック)の スマートウォッチ
OWLTECH(オウルテック)の スマートウォッチ関連品
Apple Watch(38/40/41mm)用 ニュアンスカラー スリムシリコンバンド 『mignonne(ミニョン)』
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80395064
品番
OWL-MINAWBS03-BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
スリム&テーパードタイプのシリコンバンド
・テーパードタイプで手首を細見せ
・防汚コーティングで汚れにも強い
・肌になじむ優しげなニュアンスカラー
対応機種
Apple Watch 38/40/41 mm専用
38mmサイズ:Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1
40mmサイズ:Apple Watch Series SE (第2世代/第1世代)、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4
41mmサイズ:Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7
材質
シリコン、ステンレス
色
マッシュルーム
質量(g)
約 12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約32×8×153.5
手首回り(mm)
約 120〜170 対応