Apple Watch(42/44/45/49mm)用 マリーンナショナルストラップ 『TACT \(タクトナイン)』

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード80395177 品番OWL-TACAWBL02-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

70年代ダイバーズウォッチ風のファブリックバンド
・サビに強いステンレスバックル
・コーディネートしやすいタクティカルカラー

対応機種
Apple Watch 42/44/45/49 mm専用
42mmサイズ:Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1
44mmサイズ:Apple Watch Series SE (第2世代/第1世代)、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4
45mmサイズ:Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7
49mmサイズ:Apple Watch Ultra 2、Apple Watch Ultra
材質特殊弾性ナイロン、ステンレス ブラック 質量(g)約 19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34.5×8.5×220 手首回り(mm)約 135〜205 対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
80395177 OWL-TACAWBL02-BK 80395204 OWL-TACAWBL02-SA Apple Watch(42/44/45/49mm)用 マリーンナショナルストラップ 『TACT \(タクトナイン)』 OWLTECH(オウルテック) Apple Watch(42/44/45/49mm)用 マリーンナショナルストラップ 『TACT \(タクトナイン)』 OWLTECH(オウルテック) 1個 2,698 税込2,968 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする