OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
OWLTECH(オウルテック)の スマートウォッチ
OWLTECH(オウルテック)の スマートウォッチ関連品
Apple Watch(42/44/45/49mm)用 マリーンナショナルストラップ 『TACT \(タクトナイン)』
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
カーキ
注文コード
80395186
品番
OWL-TACAWBL02-KH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
70年代ダイバーズウォッチ風のファブリックバンド
・サビに強いステンレスバックル
・コーディネートしやすいタクティカルカラー
対応機種
Apple Watch 42/44/45/49 mm専用
42mmサイズ:Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1
44mmサイズ:Apple Watch Series SE (第2世代/第1世代)、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4
45mmサイズ:Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7
49mmサイズ:Apple Watch Ultra 2、Apple Watch Ultra
材質
特殊弾性ナイロン、ステンレス
色
カーキ
質量(g)
約 19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約34.5×8.5×220
手首回り(mm)
約 135〜205 対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
80395186
OWL-TACAWBL02-KH
80395204
OWL-TACAWBL02-SA
Apple Watch(42/44/45/49mm)用 マリーンナショナルストラップ 『TACT \(タクトナイン)』
OWLTECH(オウルテック)
1個
¥
2,698
税込
¥
2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)