Apple Watch(42/44/45/49mm)用 マリーンナショナルストラップ 『TACT \(タクトナイン)』

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80395204 品番 OWL-TACAWBL02-SA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

70年代ダイバーズウォッチ風のファブリックバンド
・サビに強いステンレスバックル
・コーディネートしやすいタクティカルカラー

対応機種
Apple Watch 42/44/45/49 mm専用
42mmサイズ:Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1
44mmサイズ:Apple Watch Series SE (第2世代/第1世代)、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4
45mmサイズ:Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7
49mmサイズ:Apple Watch Ultra 2、Apple Watch Ultra
材質特殊弾性ナイロン、ステンレス ダークセージ 質量(g)約 19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34.5×8.5×220 手首回り(mm)約 135〜205 対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする