OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
OWLTECH(オウルテック)の スマートウォッチ
OWLTECH(オウルテック)の スマートウォッチ関連品
Apple Watch(42/44/45/49mm)用 レザーライクシリコンバンド 『TACT \(タクトナイン)』
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80395220
品番
OWL-TACAWBL03-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
まるでレザーのようなシリコンバンド
・シリコンだから汚れにも強い
・高級感が漂うステンレスバックル
・スーツスタイルにもマッチ
・コーディネートしやすいタクティカルカラー
対応機種
Apple Watch 42/44/45/49 mm専用
42mmサイズ:Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1
44mmサイズ:Apple Watch Series SE (第2世代/第1世代)、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4
45mmサイズ:Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7
49mmサイズ:Apple Watch Ultra 2、Apple Watch Ultra
材質
シリコン、ステンレス
色
ブラック
質量(g)
約 18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約34.5×11×174.5
手首回り(mm)
約 130〜195 対応