曜日別特売
ED-TBPSBBL トビレベル・プロS エビス(水平器) 80395335

ED-TBPSBBL トビレベル・プロS エビス(水平器) 80395335
ED-TBPSBBL トビレベル・プロS エビス(水平器) 80395335
ED-TBPSBBL トビレベル・プロS エビス(水平器) 80395335
ED-TBPSBBL トビレベル・プロS エビス(水平器) 80395335
ED-TBPSBBL トビレベル・プロS エビス(水平器) 80395335

トビレベル・プロS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個材質/仕上ポリカーボネイト樹脂/アルミ合金押出材硬化処理/アルマイト・クリアー塗装仕上げ気泡管ブルー注文コード80395335品番ED-TBPSBBL
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

大型窓で見やすい水平気泡管。
大型シャックルでスピーディーに収納と取出しができます。
カラビナ対応シャックルを内蔵しており、落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。
超強力磁石付で鉄骨工事に便利で、蓄光付なので明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発行します。
45°付で、法勾配の測定に大変便利です。
パイプ測定可能/超強力磁石(1個付)/4本線アクリル気泡管/45°付

用途足場組立用に。・水平・垂直・45°の測定に。長さ(mm)160厚さ(mm)16材質/仕上ポリカーボネイト樹脂/アルミ合金押出材硬化処理/アルマイト・クリアー塗装仕上げ高さ(mm)43質量(g)122精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°気泡管ブルー色(本体)シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする