イノマタ化学
イノマタ化学の 冷蔵庫/冷凍庫
イノマタ化学の 冷蔵庫/冷凍庫関連品
転がる乳酸菌ドリンクストッカー 2段
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80395430
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
1コ取り出すとコロコロ転がってくる!冷蔵庫内の乳酸菌飲料の収納に。
用途
散らかりやすい乳酸菌飲料をスッキリ収納でき、取り出しやすいトレーです。最大12〜14本収納可能。まとめ買いされた乳酸菌飲料の保存にオススメです。重ねずに一段づつ分けて使用する事もできます。
色
クリアグレー
サイズ(cm)
対応:約直径4.5×高さ9までのドリンクが入ります
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
材質(樹脂部)
ポリプロピレン
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
12.1×29.9×7(2段使用時/約12.1×30.9×13.3)
注意
※ドリンクは方向を揃えて収納してください。
※ドリンクが斜めになると、転がらない場合があります。
※水平な場所に置いてご使用ください。
※積み重ねる際は、2段目まででご使用ください。
※違うサイズのドリンクを混合して収納すると、転がらない場合があります。
※食器洗浄機、食器乾燥機は使用しないでください。
※火のそばや高温になる場所に置かないでください。