※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空ポンプ・真空ユニット
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80398607
品番
ZK2C10R5DCA-06
参考基準価格(税別)
¥31,460
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
オプション
なし
ボディ型式
マニホールド用
呼び径(mm)
ノズル:Φ1.0
定格電圧(V)
DC24
排気方式
複合排気(直接排気、エンドプレート排気)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ仕様
供給弁・破壊弁用集中配線仕様備考(プラグイン);個別配線仕様300mm(コネクタAssy)なし;真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)
供給弁・破壊弁の組合わせ
供給弁:自己保持・破壊弁連動;破壊弁:N.C.
真空(V)ポート
Φ6
圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様
種類:真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0〜-101kPa;PNP2出力;単位切換機能なし(SI単位固定)