Aterm WX5400T6

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80398668 品番PA-WX5400T6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Wi-Fiホームルータ 6ストリーム新規格 Wi-Fi 6E+安定通信機能搭載Wi-Fi 6E(Wi-Fi規格IEEE802.11ax)、トライバンド対応のWi-Fiホームルータ。無線通信速度 6GHz帯最大2402Mbps、5GHz帯 最大2402Mbps、2.4GHz帯 最大574Mbps(理論値)。親機と中継機を連携して自動でネットワークを構築する「メッシュ中継機能」を搭載。全てのアンテナが3直交偏波に強化された「ワイドレンジアンテナPLUS」採用。クラッドコアCPU搭載により効率的な並行処理によって高速通信を実現。通信の優先順位(高/中/低)を端末レベルで設定できる「QoS(Quality of Service)」を実装。Wi-Fi暗号化の最新技術「WPA3」に対応。

伝送速度(Mbps)6GHz帯:最大2402、5GHz帯:最大2402、2.4GHz帯:最大574(理論値) 周波数(GHz)6/5/2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする