製品画像
UltiMakerラインナップで最もシンプルな3Dプリンターです。 最新のネットワーク機能とタッチスクリーンを搭載したUltiMaker 2+ Connectは、簡単にリモートで3Dプリントができます。 UltiMakerがフリーダウンロードで供給しているスライサーソフトCURAはシンプルで直感的な操作感でありながら、非常にきめ細やかなプロファイルが設定可能です。 UltiMakerはオープンソースフィラメント方式のため、市場で最も広範囲なマテリアルをご使用いただけます。 自宅でもオフィスでも、UltiMaker 2+ Connectにプリントジョブを送るのは簡単です。 Wi-Fiまたはイーサネットを介したクラウド3Dプリントにより、世界のどこからでもセキュリティを強化したリモートファイル転送が可能です。 2.4インチのカラータッチスクリーンは、直感的な操作でオペレーションのサポートを提供します。 ビルドプレート調整、プリント状況確認などが、ワンタッチで簡単にできます。 UltiMaker 2+ Connectは、特別な工具を必要とせずにメンテナンスを行うことができます。 ハードウェアのインストールは数分で完了し、すべてのステップで画面上のガイダンスが表示されるため、UltiMaker 2+ Connectのセットアップは簡単です。また、人間工学に基づいて設計されたフィーダーレバーや、改良されたアシストベッドレベリングを採用しています。