製品画像

3Dプリンター 2+Connect Air Managerセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80399009 品番232968
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800

UltiMakerラインナップで最もシンプルな3Dプリンターです。
最新のネットワーク機能とタッチスクリーンを搭載したUltiMaker 2+ Connectは、簡単にリモートで3Dプリントができます。
UltiMakerがフリーダウンロードで供給しているスライサーソフトCURAはシンプルで直感的な操作感でありながら、非常にきめ細やかなプロファイルが設定可能です。
UltiMakerはオープンソースフィラメント方式のため、市場で最も広範囲なマテリアルをご使用いただけます。
自宅でもオフィスでも、UltiMaker 2+ Connectにプリントジョブを送るのは簡単です。
Wi-Fiまたはイーサネットを介したクラウド3Dプリントにより、世界のどこからでもセキュリティを強化したリモートファイル転送が可能です。
2.4インチのカラータッチスクリーンは、直感的な操作でオペレーションのサポートを提供します。
ビルドプレート調整、プリント状況確認などが、ワンタッチで簡単にできます。
UltiMaker 2+ Connectは、特別な工具を必要とせずにメンテナンスを行うことができます。
ハードウェアのインストールは数分で完了し、すべてのステップで画面上のガイダンスが表示されるため、UltiMaker 2+ Connectのセットアップは簡単です。
人間工学に基づいて設計されたフィーダーレバーや、改良されたアシストベッドレベリングを採用しています。
セットとなるオプションハードウェアAir Managerとの統合により、最大95%の超微粒子を除去します。
ビルドチャンバーを完全に囲むことによって高温部分への接触を防ぐと同時に、外気を遮断しエアフローを発生させることにより庫内の温度を安定化し、造形品質が向上します。

用途ものづくり現場での試作品、治具作成に。 仕様●スライドピッチ(mm):0.02〜0.6●造形エリア(x、y、z)(mm):223×220×205 トラスコ品番658-5727 セット内容エアマネージャー225628×1台、0.4mmノズル×2個、PLAシルバー×1個、ガラスプレート×1個、スプールホルダー×1個、スティックノリ×1個、電源コード×1個、六角レンチ×1個、ノズルレンチ×1個、潤滑オイル×1個、グリス×1個、Ethernetケーブル×1個、USBメモリ×1個、クイックスタートガイド×1個 材質アルミ、樹脂、ガラス 幅(mm)337 高さ(mm)636 奥行(mm)460 電源(V)100 方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM) 接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ 対応フォーマットSTL、OBJ 使用条件15〜32℃、10〜90% RH(結露なし)
関連資料:(0.8MB) 取扱説明書:(3.85MB)
注意
※作動中の本体には可動部があり、触れると怪我をする恐れがありますので、印刷領域に腕や指などを入れないで下さい。
※印刷中のプリントヘッド、ビルドプレートは高温になるため、絶対に触れないで下さい。
※保証期間中(1年間)に通常のご利用環境下で不具合が発生した場合は無償で修理させて頂きます。(現地修理非対応です。指定場所へお送りください。)
※納品時の外装箱・緩衝材は修理対応の際にご使用いただきたく、大切に保管ください。
※保証期間外の修理は有償(都度見積)となります。
※約1500プリント時間でフィルターの交換が必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする