製品画像

3Dプリンター用フィラメント PET-CF-Black

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード80399045 品番PCF-0350B075
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。
炭素繊維含有率15%の炭素繊維強化PET(ポリエチレンテレフタレート)です。PET-CFは、厳しい要求に応えるために最適化された、高性能で機能的な3Dプリント材料です。高い寸法安定性と低摩耗性を備えております。

用途ものづくり現場での試作品、治具等に。 トラスコ品番676-8594 適合機種Ultimaker S3,S5,S7 材質PET ブラック サイズ直径200mm、厚み55mm 質量(g)750 径(Φmm)2.85 使用条件15〜30℃、10〜70% RH(結露なし)
注意
※印刷可動中は取り付け、取り外しを行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする