製品画像

3Dプリンター用フィラメント PET

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 80399079 品番 PET-0302B075
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。
海外で食品での使用を認められた高品質PET素材を使用したフィラメントです。PET(ポリエチレンテレフタレート)は優れた耐薬品性とガラスのような透明感があり、造形安定性も優れています。吸湿性が低いのも特徴です。

用途ものづくり現場での試作品、治具等に。 トラスコ品番676-8595 適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7 材質PET ブラック サイズ直径200mm、厚み54mm 質量(g)750 径(Φmm)2.85 使用条件15〜30℃、10〜70% RH(結露なし)
注意
※印刷可動中は取り付け、取り外しを行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする