製品画像
BASF(ビーエーエスエフ)
BASF(ビーエーエスエフ)の プリンター/スキャナ
BASF(ビーエーエスエフ)の 3Dプリンター
BASF(ビーエーエスエフ)の 3Dプリンターサプライ品
3Dプリンター用フィラメント TPU85A-Natural
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
80399124
品番
TPU-2101B075
2月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。
高い耐摩耗性と低温柔軟性、優れた耐加水分解でさらにPolyflexよりも柔らかく伸びます。
用途
ものづくり現場での試作品、治具等に。
トラスコ品番
676-8599
適合機種
Ultimaker Factor 4
材質
TPU
色
ナチュラル
サイズ
直径200mm、厚み54mm
質量(g)
750
径(Φmm)
2.85
使用条件
15〜30℃、10〜70% RH(結露なし)
注意
※印刷可動中は取り付け、取り外しを行わないでください。