製品画像
BASF(ビーエーエスエフ)
BASF(ビーエーエスエフ)の プリンター/スキャナ
BASF(ビーエーエスエフ)の 3Dプリンター
BASF(ビーエーエスエフ)の 3Dプリンターサプライ品
3Dプリンター用フィラメント TPU95A-White
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
80399140
品番
TPU-2303B075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。
高い耐摩耗性と低温柔軟性、優れた耐加水分解でさらにPolyflexよりも柔らかく伸びます。
用途
ものづくり現場での試作品、治具等に。
トラスコ品番
676-8589
適合機種
Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7
材質
TPU
色
ホワイト
サイズ
直径199mm、厚み53mm
質量(g)
750
径(Φmm)
2.85
使用条件
15〜30℃、10〜70% RH(結露なし)
注意
※印刷可動中は取り付け、取り外しを行わないでください。