代表画像
Makerbot
Makerbotの プリンター/スキャナ
Makerbotの 3Dプリンター
Makerbotの 3Dプリンターサプライ品
3Dプリンター用フィラメント Sketch PLA
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
80399255
品番
375-0048A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
MakerBot製Sketch,Sketch Large専用のPLA素材のフィラメントとなります。
用途
教育機関での3D造形学習、ものづくり現場での試作品・治具に。
トラスコ品番
676-8607
適合機種
MakerBot Sketchシリーズ
材質
PLA
色
ブラック
サイズ
直径200mm、厚み60mm
質量(g)
1000
径(Φmm)
1.75
使用条件
15〜30℃、10〜70% RH(結露なし)
注意
※印刷可動中は取り付け、取り外しを行わないでください。