代表画像

3Dプリンター用フィラメント Sketch PLA

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 80399289 品番 375-0053A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

MakerBot製Sketch,Sketch Large専用のPLA素材のフィラメントとなります。

用途教育機関での3D造形学習、ものづくり現場での試作品・治具に。 トラスコ品番676-8606 適合機種MakerBot Sketchシリーズ 材質PLA グリーン サイズ直径200mm、厚み60mm 質量(g)1000 径(Φmm)1.75 使用条件15〜30℃、10〜70% RH(結露なし)
注意
※印刷可動中は取り付け、取り外しを行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする