本体正面

CN-501VM アマチュア無線用SWRパワーメーター ダイワインダストリ 80399490 CN-501VM アマチュア無線用SWRパワーメーター ダイワインダストリ 80399490 CN-501VM アマチュア無線用SWRパワーメーター ダイワインダストリ 80399490 CN-501VM アマチュア無線用SWRパワーメーター ダイワインダストリ 80399490 CN-501VM アマチュア無線用SWRパワーメーター ダイワインダストリ 80399490

アマチュア無線用SWRパワーメーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80399490 品番CN-501VM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

クロスメーターは同一ケースに2組のメーターを封入することにより、 スイッチ切り替えや面倒な調整なしに前進電力と反射電力を直読できます。
また、2本のメーター指針の交差によってSWR値を直読することが可能で大変便利です。
暗い場所でも見えるバックライト付。

付属品メーター指示用DCケーブル、フレームガード 仕様M型接栓 周波数帯域(MHz)145〜525 レンジ出力(W)20/200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする