組立式木製ディスプレイ台 2Way

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80399544 品番44-5853
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

組み立て式の木製ディスプレイです。木製飾り棚と合わせることで、展示会でのブースレイアウトをより立体的にできます。釘やネジなど工具は不要で、簡単組立コンパクト設計です。フラットな構造で、安定して物が置きやすい。単品使いでも、高さだしの台として縦置き、横置きどちらも対応して便利。裏面は作品や小道具を収納する小物置きやレジ代りになるので、デットスペースを上手に活用できます。

付属品組立説明書 仕様組立式、本体:高さ355×幅300×奥行227 材質MDF 質量(g)1090 本体質量(g)1090 組立寸法(mm)本体:高さ355×幅300×奥行227
注意
※水濡れ注意・水拭きしないでください。濡れた場合はすぐに乾いた布などで拭き取ってください。
※最適な商品を提供するためにMDF材を使用しています。
※MDFは加工の際、「薄いひっかき傷」が入る場合がございます。
※また水や湿気に弱く、カビやシミの原因になったり、木材が膨張することがあるため、組み立て時の嵌め込みがきつくなることがあります。お取り扱い環境には十分にお気をつけください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする