フラットバーロック KMP-00

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80399587 品番880-1000000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800

フラットバージョイントで設計された、コンパクトで使いやすいロック。門柱ロックでの使用に最適です。
アーム部分、ロックシャフト部分には強度の高い特殊合金鋼の採用やリベット留め構造等、高い耐攻撃性が備わっています。
また、ロックピンが飛び出た状態でもそのままシャフトを差し込めばロックが掛かる、ワンタッチロック機構を採用。
※キーは3ヶ付属していますが、キーの複製はメーカーでは受け付けていません。紛失、破損させないようにご注意下さい。
※カバーの両端がリベット留めのため、補修カバーの販売は行っていません。

用途
大型ボルトクリッパー破断テストクリア
社内油圧カッター破断テストクリア
総重量:約2.5kg
全長:約1000mm
キーブロックサイズ:70×50×25mm(特殊合金鋼使用)
アームサイズ:25×9mm角(特殊合金鋼使用)
先端シャフト:Φ20(保護スポンジカバー付)
先端シャフト有効幅:約100mm
〇保護カバー:合成皮製
キーロック:ロータリーディスクシリンダー採用
ワンタッチロック機構採用
キーパターン:1億6千万通り
キタコ防犯レベル50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする