京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 刈払機
京セラインダストリアルツールズの 一般草刈用カッター/チップソー
高耐久(薄刃)チップソー230mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80399858
品番
4900705
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
快適な切れ味で充電式に最適
エンジン機にも使える
バッテリーの道が良い2種類の刃でよく切れる。
〈充電式に最適〉
超硬チップ斜め埋込みで高耐久。抵抗が少ない薄刃で充電式での作業時間がアップ
用途
【雑草/牧草】まばら・密集:◎、【薮】まばら:◎・密集:○
適合機種
BK-2350L1・BK-2350L5・AKS-6000・AK-6000・36V充電式刈払機、刃物外径Φ230mm採用エンジン刈払機
刃数
36
外径×内径(Φmm)
230×25.4