※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80400628 品番HRZF010-W1S-Y
参考基準価格(税別)¥5,493,290 販売価格(税込) ¥5,497,800
販売価格(税別)
4,998,000

・低GWP冷媒対応
GWP:148※ ※ IPCC AR4基準
EU冷媒規制:GWP 150以上
米国冷媒規制:GWP 700以上
カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上
・環境対応冷媒R454C (空輸不可)
・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。

用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ オプションDI制御キット 質量(kg)165±5 タイプ循環液:60%エチレングリコール水溶液 種類完全フッ素化液 −20〜40℃:Fluorinert(TM)FC-3283 GALDEN(R)HT135 20〜90℃:Fluorinert(TM)FC-40 GALDEN(R)HT200 温度(℃)周囲:10〜35 チャンネル数1チャンネル 冷却方式水冷冷凍式 使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:148) 設定温度(℃)−20〜90/温度安定性:±0.1 温度制御方式PID制御 高度(m)1,000以下 周囲温度(℃)30〜70 RoHS指令(10物質対応)対応 冷却能力10kW 冷媒封入量(kg)1.5
関連資料:カタログ(3.81MB) 取扱説明書:取扱説明書(4.82MB)
注意
※DI制御キット(オプション記号Y)をご指定のお客様は、DIフ ィルタを別途ご購入していただく必要があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする