ロイヤル化成
ロイヤル化成の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ロイヤル化成の フロアマット
車種別フロアマット(トヨタ) ダイヤ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
型式
TAHA40系
車種
ヴェルファイア
色
赤
注文コード
80401556
品番
TT040936
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・色
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
型式
TAHA40系
色
赤
生地
ダイヤ
年式
23年06月以降
車種
ヴェルファイア
マットタイプ
7人乗車