衣類・アウトドア用品用害虫忌避剤 ストロングバリア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10L×2個) 注文コード80403227 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,798
販売価格(税別)
37,998

天然植物が生み出した虫よけ対策、人畜に安全性の高い天然精油を使用、殺虫成分不使用
複数の虫よけハーブ成分がバランスよく調合され、害虫を寄せ付けません。
虫よけ成分が徐々に揮散するので、安定した効果が持続します。
衣類、帽子などの汚れやほこりなどを除去し、本品を軽く振り、衣類に均一にスプレーしてください。

用途衣類・アウトドア用品用害虫忌避剤 材質天然精油、メントール、アルコール、安定化剤 タイププレミアム 容量(L)10 箱入数1箱(2個組) 標準持続時間(h)約3 対象害虫不快害虫・ブヨ、他
注意
※万一飲み込んだ場合は、水を飲ませるなどの処置を行ってください。
※目に入った場合は、こすらず水で洗い流してください。
※お肌に異常を感じる時は、ご使用を中止してください。
※いずれの場合も、必要を感じたら直ちに専門医に相談してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする