※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2100mm 連結型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)1160 奥行(mm)304 注文コード80404146 品番M1.5-7434B
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は間口・奥行など36種類から選べます 他の種類を見る

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

ネオグレー 棚段数(段)4 間口(mm)1160 奥行(mm)304 高さ(mm)2106 棚板内寸・間口(mm)1116 材質(本体)スチール(粉体塗装) トラスコ品番526-7564 セット内容支柱2本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個 材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) タイプ連結型 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)2106 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×304×2106 有効間口(mm)1116 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)304 外寸法・間口(mm)1160
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする