※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中量ボルトレス棚M5型 高さ2100mm 連結型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)1200 奥行(mm)481 注文コード80404636 品番M5-7454B
参考基準価格(税別)¥44,140 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は間口・奥行など48種類から選べます 他の種類を見る

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

総耐荷重(kg)2500 ネオグレー 棚段数(段)4 間口(mm)1200 奥行(mm)481 高さ(mm)2111 棚板内寸・間口(mm)1140 トラスコ品番528-6396 セット内容支柱2本・ビーム4本・棚板4枚・中棚受6個・天棚受2個・C型補強材8本 材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 材質(本体)スチール(粉体塗装) タイプ連結型 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)2111 均等積載量(kg/段)500 グリーン購入法適合 有効間口(mm)1140 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)481 外寸法・間口(mm)1200
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする