外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)903×604×1506色ネオグレートラスコ品番506-5968セット内容支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)高さ(mm)1506タイプ単体型奥行(mm)604間口(mm)903棚ピッチ(mm)25組立時間2人30分棚段数(段)5外寸法・高さ(mm)1506均等積載量(kg/段)150グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000有効間口(mm)816棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)903棚板内寸・間口(mm)816