軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1500mm 単体型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)902 奥行(mm)309 注文コード80405108 品番M2-5335
参考基準価格(税別)¥28,410 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は間口・奥行・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番506-6361 高さ(mm)1507 奥行(mm)309 間口(mm)902 セット内容支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個 材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) ネオグレー 材質(本体)スチール(粉体塗装) タイプ単体型 組立時間2人30分 棚段数(段)5 均等積載量(kg/段)200 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)1500 棚板調整ピッチ(mm)25 棚板内寸・間口(mm)816
注意
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする