TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(単体)
スチールラック M1.5型軽中量棚 単体 5台まとめ買い
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
80405248
品番
M1.5-6665-NG-5P
参考基準価格(税別)
¥292,790
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
ご要望の多いM1.5-6665を5台まとめてお安くいたしました。
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。
棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。
トラスコ品番
552-5155
セット内容
M1.5-6665NG5台、支柱20本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個
材質
本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色
ネオグレー
高さ(mm)
1806
タイプ
単体型5台
奥行(mm)
604
間口(mm)
1760
棚ピッチ(mm)
25
棚段数(段)
5
外寸法・高さ(mm)
1806
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1760×604×1806
有効間口(mm)
1716
棚板調整ピッチ(mm)
25
外寸法・奥行(mm)
604
外寸法・間口(mm)
1760
棚板内寸・間口(mm)
1716
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,500
/
税込
¥
13,750
北海道地方
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません