軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 連結型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)860 奥行(mm)604 注文コード80405397 品番M1.5-5365B
参考基準価格(税別)¥31,570 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は間口・奥行など36種類から選べます 他の種類を見る
ネオグレー 棚段数(段)5 間口(mm)860 奥行(mm)604 高さ(mm)1506 棚板内寸・間口(mm)816 トラスコ品番508-2897 セット内容支柱2本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個 材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 材質(本体)スチール(粉体塗装) タイプ連結型 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)1506 均等積載量(kg/段)150 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×604×1506 有効間口(mm)816 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)604 外寸法・間口(mm)860
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする