総耐荷重(kg)1500
色ネオグレー
棚段数(段)5
間口(mm)1160
奥行(mm)609
高さ(mm)1507
棚板内寸・間口(mm)1116
材質(本体)スチール(粉体塗装)
トラスコ品番508-5306
セット内容支柱2本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個
材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
タイプ連結型
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1507
均等積載量(kg/段)200
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×609×1507
有効間口(mm)1116
棚板調整ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)609
外寸法・間口(mm)1160