スチールラック M1.5型軽中量棚 連結 5台まとめ買い

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード80405634 品番M1.5-6665-NG-5R
参考基準価格(税別)¥278,880 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ご要望の多いM1.5-6665を5連結でまとめてお安くいたしました。
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。
棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。

トラスコ品番552-5156 セット内容M1.5-6665NG1台、M1.5-6665BNG4台、支柱12本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個 材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) ネオグレー 高さ(mm)1806 材質(本体)スチール(粉体塗装) タイプ5連結 奥行(mm)604 間口(mm)8800 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)5 外寸法・高さ(mm)1806 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)8800×604×1806 有効間口(mm)1716 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)604 外寸法・間口(mm)8800 棚板内寸・間口(mm)1716
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥12,500 / 税込 ¥13,750
北海道地方数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする