SS-63 スチール製軽量ボルト式棚用 背板 TRUSCO 80405668 SS-63 スチール製軽量ボルト式棚用 背板 TRUSCO 80405668 SS-63 スチール製軽量ボルト式棚用 背板 TRUSCO 80405668

スチール製軽量ボルト式棚用 背板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ネオグレー 注文コード80405668 品番SS-63
参考基準価格(税別)¥7,780 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は適合・タイプ・色など16種類から選べます 他の種類を見る
ネオグレー トラスコ品番507-0813 適合機種間口875mm×高さ1800mm用 材質スチール、表面処理:粉体塗装 幅(mm)865 高さ(mm)1150+865×619 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※組立用ボルト・ナットセットは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする