TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
簡易作業台 イージーレッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
高さ(mm)
350(ぺケ台)
材質
脚 表裏:ラジアータパイン、芯材:ポプラ、板:中質繊維板
注文コード
80405677
品番
EASYLEG-3590SET
参考基準価格(税別)
¥8,040
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
高さ・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ペケ台とテーブル板のセット品です。
脚は合板を素材として生産しており強度を高めています。
脚は接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。
組み立てが簡単で持ち運びに便利です。
用途
作業台やレジャーテーブルの脚として。
トラスコ品番
584-3280
セット内容
ペケ台×2、テーブル板×1
材質
脚 表裏:ラジアータパイン、芯材:ポプラ、板:中質繊維板
高さ(mm)
350(ぺケ台)
規格
合板:JAS規格 接着耐久性1類
天板寸法(mm)
900×900×12
注意
※製作工程の乾燥収縮により、サイズには若干の誤差がございます。
※天然木の為、商品によって木目や色目が異なります。予めご了承ください。
※脚とテーブルのセットです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません