EASYLEG-70180SET 簡易作業台 イージーレッグ TRUSCO 80405704 EASYLEG-70180SET 簡易作業台 イージーレッグ TRUSCO 80405704 EASYLEG-70180SET 簡易作業台 イージーレッグ TRUSCO 80405704

簡易作業台 イージーレッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 間口(mm)1800 高さ(mm)700(ぺケ台) 材質脚 表裏:ラジアータパイン、芯材:ポプラ、板:南洋木 ラワン 注文コード80405704 品番EASYLEG-70180SET
参考基準価格(税別)¥23,850 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は間口・高さ・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

ペケ台とテーブル板のセット品です。
脚は合板を素材として生産しており強度を高めています。
脚は接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。
組み立てが簡単で持ち運びに便利です。

用途作業台やレジャーテーブルの脚として。 付属品セット内容:ペケ台×2、テーブル板×1 トラスコ品番584-3279 セット内容ペケ台×2、テーブル板×1 材質脚 表裏:ラジアータパイン、芯材:ポプラ、板:南洋木 ラワン 厚さ(mm)12 質量(kg)21.2 高さ(mm)700(ぺケ台) 奥行(mm)900 間口(mm)1800 規格合板:JAS規格 接着耐久性1類 天板寸法(mm)1800×900×12 小箱入数(枚)1S 縦(mm)700 生産国中国、マレーシア
注意
※製作工程の乾燥収縮により、サイズには若干の誤差がございます。
※天然木の為、商品によって木目や色目が異なります。予めご了承ください。
※脚とテーブルのセットです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする