パイプマシン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80405720 品番210300
参考基準価格(税別)¥480,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。
後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。
ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。

用途水道・ガス管のねじ切り。 仕様付属ダイヘッド:手動1/2〜1 1/2、1〜2、2 1/2〜3、付属チェーザ:1/2〜3/4、1〜1 1/2、1 1/2〜2 適合【適合ダイヘッド品番】MD8A-10A、MD15A-40A、MD25A-50A、【適合チェーザ品番】MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-40A、MC40A-50A トラスコ品番485-4560 幅(mm)650 高さ(mm)380 奥行(mm)390 電源(V)100 消費電力(W)600 コード長さ(m)電源:3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])41 ねじ切り能力15A〜50A(1/2B〜2B)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする