NOTRAX
ソーブスタンス用吸油シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
80405844
品番
580H0036GYX3M
参考基準価格(税別)
¥10,080
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
NOTRAX社製疲労軽減マット用吸油シートです。
油やその他溶剤を吸着します。
トラスコ品番
567-1916
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
3000
幅(mm)
80
厚さ(mm)
0.33
色
グレー
注意
※別売りの疲労軽減マットとセットでご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません