コーナーガード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80405860 品番 NPC-6565V-L1000-#LY
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

衝突による衝撃から車両や人を守り施工性・耐久性に優れた衝撃吸収材です。
室内または屋根のある屋内に取付可能です。

付属品取付下地材×1本 トラスコ品番538-5990 材質本体:軟質塩化ビニル、取付下地材:アルミニウムA6063S-T5 長さ(mm)1000 幅(mm)65 厚さ(mm)16 レモンイエロー 長さ(m)1 取付け方法アンカー位置マーキング→穴あけ→下地取付→瞬間接着剤塗布→本体取付
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする