ナカ工業
ナカ工業の コーナーガード・クッション
ナカ工業の L字型
コーナーガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80405869
品番
NPC-6565V-L2000-#LY
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
衝突による衝撃から車両や人を守り施工性・耐久性に優れた衝撃吸収材です。
室内または屋根のある屋内に取付可能です。
付属品
取付下地材×1本
トラスコ品番
538-5991
材質
本体:軟質塩化ビニル、取付下地材:アルミニウムA6063S-T5
長さ(mm)
2000
幅(mm)
65
厚さ(mm)
16
色
レモンイエロー
長さ(m)
2
取付け方法
アンカー位置マーキング→穴あけ→下地取付→瞬間接着剤塗布→本体取付
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません