竹村製作所
竹村製作所の 散水・かん水資材
竹村製作所の 水栓
竹村製作所の 散水栓・蛇口
耐寒万能ホーム水栓 スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80406429
品番
KTL-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
スタンダードタイプ。シンプルな耐寒万能ホーム水栓です。
仕様
固定コマ
質量(kg)
0.34
主要材質
CAC406
使用流体
水道水(60℃以下)
口径(mm)
13
水圧
(使用)0.75MPa以下