竹村製作所
竹村製作所の 散水・かん水資材
竹村製作所の 水栓
竹村製作所の 散水栓・蛇口
耐寒万能ホーム水栓 ホースアダプター付/吸気機能付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80406438
品番
KTL-10CPN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ホースアダプター付。カプラー付きのホースリールがワンタッチで接続できるカプラー対応タイプ。
仕様
ノータッチコマ入
質量(kg)
0.36
主要材質
CAC406
使用流体
水道水(60℃以下)
口径(mm)
13
水圧
(使用)0.75MPa以下