竹村製作所
竹村製作所の 散水・かん水資材
竹村製作所の 水栓
竹村製作所の 水栓柱・パン
アイスマール専用浸透マスカバーセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
80406517
品番
OMS-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
用途
蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール専用の浸透マス、カバーのセットです。
セット内容
浸透マス、カバー、ビニルシート
材質
再生PP
質量(kg)
0.8
容量(L)
排水:9.1