不凍水栓柱 D-XキューブV

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベージュメタル 注文コード80406955 品番D-X3-2020180BM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はなど22種類から選べます 他の種類を見る

キューブ型水抜きハンドルは、外筒と一体型形状です。
水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。
立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。
ロット一式を抜き出して点検修理ができます。

材質本体:CAC406立上り管:SUS304 質量(kg)4.1 ベージュメタル 使用流体水道水(60℃以下) 呼び長さ1.8m 接続口径(Φmm)20 水圧(使用)0.75MPa以下 吐水口径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする