曜日別特売
D-X3W-2013120 不凍水栓柱 D-X3W 竹村製作所 80407077

D-X3W-2013120 不凍水栓柱 D-X3W 竹村製作所 80407077
D-X3W-2013120 不凍水栓柱 D-X3W 竹村製作所 80407077

不凍水栓柱 D-X3W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード80407077品番D-X3W-2013120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

蛇口接続口が2カ所あるので、用途が広がります。
水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。
立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。
ロット一式を抜き出して点検修理ができます。

材質本体:CAC406、立上り管:SUS304質量(kg)3.9ベージュメタル使用流体水道水(60℃以下)呼び長さ1.2m接続口径(Φmm)20水圧(使用)0.75MPa以下吐水口径(Φmm)13
注意
※下部水栓はKTL-10CPN(吸気機能付)の蛇口を推奨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする