不凍水栓柱 D-A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ブラウン 注文コード80407104 品番D-A-2013100BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はなど40種類から選べます 他の種類を見る

4色のカラーバリエーション。建物の雰囲気や周りの景観に合わせてお好みの色が選べます。
内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。
立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。

材質本体:CAC406、立上り管:SUS304 質量(kg)3.5 ブラウン 使用流体水道水(30℃以下) 呼び長さ1m 接続口径(Φmm)20 水圧(使用)1.0MPa以下 吐水口径(Φmm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする