蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ダークブラウン 注文コード80407567 品番D-34M-2013150DB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はなど15種類から選べます 他の種類を見る

シンプル&シック
景観の美しさと調和する不凍水栓柱。
シンプルさを追求し、わずか34mmに蛇口を一体化させたデザイン不凍水栓柱です。
使い勝手が良い360度回転式の吐水口です。
立上り管にステンレス鋼管を使用していますので、耐久性・耐食性に優れています
ロット一式を抜き出して点検修理ができます。
ホースの接続がワンタッチでできるホースアダプターをセットしました。
水抜きのためのハンドルと蛇口が一体化しているので、水抜き操作のし忘れがありません。

用途蛇口の開閉だけで水道の凍結を防ぐ、蛇口一体型の不凍水栓柱です。 材質本体:CAC902、立上り管:SUS304 ダークブラウン 口径(Φmm)(接続)20×(吐水)30 使用流体水道水(60℃以下) 呼び長さ1.5m 水圧(使用)0.75MPa以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする