竹村製作所
アイスマール 手洗器セット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80407935
品番
E-WF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
用途
コンパクトな手洗器です。アイスマールとセットでお使いください。
適合
排水管:VU40
セット内容
手洗器、排水管(700mm)、目皿、取付部品、継手
材質
FRP製(ゲルコート仕上げ)
質量(kg)
1.4
サイズ(mm)
□250×H81