直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式(FL蛍光灯専用) 15形 (昼光色相当)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード80408048 品番ECL-LG15YD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※付属の専用スタータの設置が必要です。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。

用途キッチンや洗面台の15形蛍光灯置き換えに 仕様ノイズ対策:CISPR 15 / VCCI Class B 材質ガラス+飛散防止フィルム加工 質量(g)87 形式15形 消費電力(W)4.6 口金G13 使用温度(℃)-20〜+40 全光束(Lm)750 入力電圧(V)AC100V(50/60Hz) 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)6500 保証期間3年 光源色昼光色相当 長さL×直径(mm×Φmm)436×28 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°) RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)1本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする